text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Filière hexagonale DIN 382 HSS-G M 12X1,50


champ d'application: Pour refileter et restaurer les filets endommagés, et dans des endroits d'accès difficile.

Numéro d'article U1632.120.150
Modèle Filière hexagonale
Diamètre externe (mm) 36
Type de filetage MF
Dimension du filetage métrique 12
Inclinaison du filetage (mm) 1.5
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Filière hexagonale
Diamètre externe (mm) 36
Type de filetage MF
Dimension du filetage métrique 12
Inclinaison du filetage (mm) 1.5
Matière de coupe HSS
Marque Fabory

La description

Pour refileter et restaurer les filets endommagés et pour le travail dans les endroits difficiles d’accès.Pour une utilisation générale dans les matériaux faciles à usiner jusqu´à 800 N/mm², aciers non alliés ou faiblement alliés.

Numéros d'articles

Numéro d'article U1632.120.150
UBB 240203262862
UNSPSC 27110000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.