text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Filière DIN 5158 HSS-E 1/4


Avantages: tenue de coupe élevée coupe facile dégagement des copeaux vers l'avant pas de bourrage de copeaux dans le goujures Application: matériaux difficiles à usiner à 1.200 N/mm² aciers inoxydables (matériaux VA (INOX)) sowie pour utilisation générale

Numéro d'article U1130.063.001
Modèle Matrice de découpage
Diamètre externe (mm) 38
Type de filetage G
Dimension du filetage métrique 6.3
Nombre de dents par pouce 19
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Matrice de découpage
Diamètre externe (mm) 38
Type de filetage G
Dimension du filetage métrique 6.3
Nombre de dents par pouce 19
Matière de coupe HSS-E
Dimension du filetage (en pouces) 1/4 pouce
Marque Fabory
Poids par pièce (g) 55
Type Round Die

Numéros d'articles

Numéro d'article U1130.063.001
UBB 240203297850
UNSPSC 27110000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.