text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Filière DIN 223 HSS M 18X2,00


Avantages: tenue de coupe élevée coupe facile dégagement des copeaux vers l'avant pas de bourrage de copeaux dans le goujures Application: matériaux difficiles à usiner à 1.200 N/mm² aciers inoxydables (matériaux VA (INOX)) et pour utilisation générale

Numéro d'article U1120.180.200
Modèle Matrice de découpage
Diamètre externe (mm) 45
Hauteur 14
Type de filetage MF
Dimension du filetage métrique 18
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Matrice de découpage
Diamètre externe (mm) 45
Hauteur 14
Type de filetage MF
Dimension du filetage métrique 18
Inclinaison du filetage (mm) 2
Matière de coupe HSS
Marque Fabory
Poids par pièce (g) 110
Type Round Die

Numéros d'articles

Numéro d'article U1120.180.200
UBB 240203297280
UNSPSC 27110000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.