text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Filière DIN 223 HSS M 12X1,25


Avantages: tenue de coupe élevée coupe facile dégagement des copeaux vers l'avant pas de bourrage de copeaux dans le goujures Application: matériaux difficiles à usiner à 1.200 N/mm² aciers inoxydables (matériaux VA (INOX)) et pour utilisation générale

Položka č. U1120.120.125
Modèle Matrice de découpage
Diamètre externe (mm) 38
Hauteur 10
Type de filetage MF
Dimension du filetage métrique 12
Ambalat la 1

technické údaje

Modèle Matrice de découpage
Diamètre externe (mm) 38
Hauteur 10
Type de filetage MF
Dimension du filetage métrique 12
Inclinaison du filetage (mm) 1.25
Matière de coupe HSS
Marque Fabory
Poids par pièce (g) 70
Type Round Die

Čísla materiálu

Položka č. U1120.120.125
UBB 240203296605
UNSPSC 27110000
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.