text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Filière DIN 223 HSS-G M 25X1,50


Article number U1009.250.150
Modèle Matrice de découpage
Diamètre externe (mm) 55
Hauteur 16
Type de filetage MF
Dimension du filetage métrique 25
Inclinaison du filetage (mm) 1.5
Matière de coupe Autre
Packed per 1

Specifications

Modèle Matrice de découpage
Diamètre externe (mm) 55
Hauteur 16
Type de filetage MF
Dimension du filetage métrique 25
Inclinaison du filetage (mm) 1.5
Matière de coupe Autre
Marque Fabory
Poids par pièce (g) 160
Code des marchandises 8207403000
Type Round Die

Article numbers

Article number U1009.250.150
UBB 240202497444
UNSPSC 27110000
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.