text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Filière DIN 223 HSS-E M 5


Avantages: tenue de coupe élevée coupe facile dégagement des copeaux vers l'avant pas de bourrage de copeaux dans le goujures Application: matériaux difficiles à usiner à 1.200 N/mm² aciers inoxydables (matériaux VA (INOX)) et pour utilisation générale

Referência U1115.050.001
Modèle Matrice de découpage
Diamètre externe (mm) 20
Hauteur 7
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 5
Embalado por 1

Especificações

Modèle Matrice de découpage
Diamètre externe (mm) 20
Hauteur 7
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 5
Inclinaison du filetage (mm) 0.8
Matière de coupe HSS-E
Marque Fabory
Poids par pièce (g) 11
Type Round Die

Números do artigo

Referência U1115.050.001
UBB 240203294709
UNSPSC 27110000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.