Nedtrain Oud
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
F8315.050.012
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
Fabory DIN 333 5,0X12,5 MM Forets de centrage
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
For centering in most common steel types.
Description complète
Numéro d'article
F8315.050.012
Longueur totale (mm)
63
Diamètre d'arbre (mm)
12.5
Diamètre nominal (mm)
5
Matière de coupe
HSS
Angle de la pointe (°)
118
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 5
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Longueur totale (mm)
63
Diamètre d'arbre (mm)
12.5
Diamètre nominal (mm)
5
Matière de coupe
HSS
Angle de la pointe (°)
118
Forme de la tige
Cylindrique
Marque
Fabory
Poids par pièce (g)
24.5
Type
Center Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
For centering in most common steel types.
Numéros d'articles
Numéro d'article
F8315.050.012
UBB
240201070580
UNSPSC
23241639