text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory DIN 333 3,15X 8,0 MM Forets de centrage


Numéro d'article F8315.031.008
Longueur totale (mm) 50
Diamètre d'arbre (mm) 8
Diamètre nominal (mm) 3.15
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 118
Forme de la tige Cylindrique
Marque Fabory (labor)
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 50
Diamètre d'arbre (mm) 8
Diamètre nominal (mm) 3.15
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 118
Forme de la tige Cylindrique
Marque Fabory (labor)
Poids par pièce (g) 12
Type Center Drill Bit

La description

For centering in most common steel types.

Numéros d'articles

Numéro d'article F8315.031.008
UBB 240201070333
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant 021500-AC000315
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.