Nedtrain Oud
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
F8315.025.006
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
Fabory DIN 333 2,5 X6,3 MM Forets de centrage
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
F8315.025.006
Longueur totale (mm)
45
Diamètre d'arbre (mm)
6.3
Diamètre nominal (mm)
2.5
Matière de coupe
HSS
Angle de la pointe (°)
118
Forme de la tige
Cylindrique
Marque
Fabory (labor)
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
45
Diamètre d'arbre (mm)
6.3
Diamètre nominal (mm)
2.5
Matière de coupe
HSS
Angle de la pointe (°)
118
Forme de la tige
Cylindrique
Marque
Fabory (labor)
Poids par pièce (g)
7.5
Type
Center Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
For centering in most common steel types.
Numéros d'articles
Numéro d'article
F8315.025.006
UBB
240201070259
UNSPSC
23241639