text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Fabory Flanșă uneltă alezare Medium DIN 172 A 10,5 MM


Numer artykułu
D (mm)
Tip de accesorii/componente Alte
Accesorii Da
Piese Nu
Marca Fabory
d1 10.50
d2 18
Pakowane po 1

Specyfikacje

D (mm) 10.50
Tip de accesorii/componente Alte
Accesorii Da
Piese Nu
Marca Fabory
d1 10.50
d2 18
d3 22
h1 4
h2 20
Greutate pe bucată (g) 18.2
Codul mărfurilor 8466102000
Type Medium Bush with Collar

Normy

DIN 172A

Numery artykułów

Numer artykułu F3686.105.001
EAN 8716563440475
UBB 240201691088
UNSPSC 27110000

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.