Jacco Maris Design
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
F3686
F3686.050.001
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
Fabory Canon de perçage à collerette Moyen DIN 172 A 5,0 MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
D (mm)
Type d'accessoires/composants
Autre
Accessoires
Oui
Pièce
Non
Marque
Fabory
d1
5
d2
8
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
D (mm)
5
Type d'accessoires/composants
Autre
Accessoires
Oui
Pièce
Non
Marque
Fabory
d1
5
d2
8
d3
11
h1
2.5
h2
12
Poids par pièce (g)
5.6
Code Douanier
8466102000
Type
Medium Bush with Collar
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
172A
Numéros d'articles
Numéro d'article
F3686.050.001
EAN
8716563439936
UBB
240201685635
UNSPSC
27110000