Douille de forage
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
F3685
F3685.124.001
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
Fabory Canon de perçage à collerette Court DIN 172 A 12,4 MM
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
D (mm)
Type d'accessoires/composants
Autre
Accessoires
Oui
Pièce
Non
Marque
Fabory
d1
12.40
d2
22
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 5
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
D (mm)
12.40
Type d'accessoires/composants
Autre
Accessoires
Oui
Pièce
Non
Marque
Fabory
d1
12.40
d2
22
d3
26
h1
4
h2
16
Poids par pièce (g)
26.4
Type
Short Bush with Collar
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
172A
Numéros d'articles
Numéro d'article
F3685.124.001
EAN
8716563438533
UBB
240201672922
UNSPSC
27110000
Pour ce produit, il n'y a pas de documents disponibles à télécharger
Produits ({0})
Afficher toutes les variantes
Numéro d'article
Votre numéro d'article
Spécifications
Stock
Prix net
Prix par
Quantité
 
Stock
Prix net
S'inscrire
Précédent
Aucun résultat trouvé pour ce filtre.
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Mes catalogues
Défaut
Accéder à mes catalogues
Continuer la commande