text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 30.04 vor fi livrate in 05.05 (GLS) sau intre 05-06.05 (Raben).

Fabory Foret Standard Cylindrique DIN 338 HSSG TiN 7,0 MM


Cod Articol U0003.070.001
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 69
Adapté à l'acier Oui
Matière de coupe Autre
Angle de la pointe (°) 118
Ambalat la 1

Specificații

Longueur totale (mm) 109
Diamètre du foret (mm) 7
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 69
Adapté à l'acier Oui
Matière de coupe Autre
Angle de la pointe (°) 118
Forme de la tige Cylindrique
Direction de coupe Droit
Foret hélicoïdal Oui
Marque Fabory (labor)
Poids par pièce (g) 22
Code Douanier 8207506000
Type Twist Drill Bit

Numerele articolelor

Cod Articol U0003.070.001
EAN 8715494654524
UBB 240201445238
UNSPSC 23241639
Nr. articol producător 021500-AT000700
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.