text.skipToContent text.skipToNavigation

Fût polyvalent rouge 121 l PE D. extérieur560xH692 mm RUBBERMAID


Pour le stockage et le transport, peut également servir de récipient à déchets. En plastique très résistant (PE). Résistante à la température de -29 °C à +60 °C. Avec canaux d’aération. En plastique non cassant, résistant au froid et indéformable, incassable, résistant aux chocs et aux rayures. Renfort du bord offrant une solidité et une robustesse supplémentaires. Les poignées concaves arrondies permettent de lever le fût sans que celui-ci glisse. Avec pinces de sacs pour remplacer facilement les sacs poubelles. Emboîtable. Le Ø extérieur inclut les poignées

Objednací číslo 5J451983
Couleur Red
Largeur 635
Hauteur 705.4
Diamètre de l'alésage 556.8
Contenu (ml) 121
Baleno po 1

Specifikace

Couleur Red
Largeur 635
Hauteur 705.4
Diamètre de l'alésage 556.8
Contenu (ml) 121
Matériau Plastique
Marque Rubbermaid
Model Brute

Čísla materiálu

Objednací číslo 5J451983
UBB 500729730225
UNSPSC 24102103
Výrobní číslo položky FG263200RED
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.