text.skipToContent text.skipToNavigation

Extracteur profondeur de serrage 200 mm envergure 250 mm PROMAT


À trois bras. Avec crochets d’extraction d’une seule pièce, coulissantes et toujours parallèles. Traverse avec ressort de retenue pour éviter tout glissement involontaire des crochets. Tête de broche avec collerette pour éviter de glisser avec la clé plate. Pointe de centrage à rotation libre interchangeable et réversible (bille/pointe) En inversant les bras, également utilisable comme extracteur intérieur. Réglable sans outils

Numéro d'article 6J964491
Nombre de crochets 3
Profondeur de serrage (mm) 200
Profondeur du pied de crochet (mm) 200
Portée de serrage max. (tirage extérieur) (mm) 250
Marque Promat
Emballé par 1

Spécifications

Nombre de crochets 3
Profondeur de serrage (mm) 200
Profondeur du pied de crochet (mm) 200
Portée de serrage max. (tirage extérieur) (mm) 250
Marque Promat
Type Three-Arm Puller

Numéros d'articles

Numéro d'article 6J964491
EAN 4015448690580
UBB 500582798814
UNSPSC 27111712
N° Article du fabricant 4000821809
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.