text.skipToContent text.skipToNavigation

Extracteur 45-5 profondeur de serrage 250 mm envergure 300 mm 9,5 t KUKKO


À trois bras. Avec crochets d’extraction à centrage automatique à haute démultiplication. Particulièrement approprié pour les engrenages, les pignons, roulements à billes, poulies, etc., grippés. Adaptation optimale des broches à l’arbre avec une pointe de broche sur 2 côtés (bille et pointe)Application : Pour l’extraction de roues dentées, pignons, roulements à billes, poulies de courroie, etc. particulièrement grippés

Numéro d'article 7V331312
Force de traction max. (N) 93.2
Nombre de crochets 3
Profondeur de serrage (mm) 250
Profondeur du pied de crochet (mm) 250
Portée de serrage max. (tirage extérieur) (mm) 300
Emballé par 1

Spécifications

Force de traction max. (N) 93.2
Nombre de crochets 3
Profondeur de serrage (mm) 250
Profondeur du pied de crochet (mm) 250
Portée de serrage max. (tirage extérieur) (mm) 300

Numéros d'articles

Numéro d'article 7V331312
EAN 4021176815393
UBB 500583308589
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 45-5
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.