text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Extracteur 44-4 profondeur de serrage 200 mm envergure 250 mm 7 t KUKKO


À deux bras. Avec crochets d’extraction à centrage automatique à haute démultiplication. Particulièrement approprié pour les engrenages, les pignons, roulements à billes, poulies, etc., grippés. Adaptation optimale des broches à l’arbre avec une pointe de broche sur 2 côtés (bille et pointe)Application : Pour l’extraction de roues dentées, pignons, roulements à billes, poulies de courroie, etc., grippés

Numéro d'article 9M730821
Force de traction max. (N) 68.67
Nombre de crochets 2
Profondeur de serrage (mm) 200
Profondeur du pied de crochet (mm) 200
Portée de serrage max. (tirage extérieur) (mm) 250
Emballé par 1

Spécifications

Force de traction max. (N) 68.67
Nombre de crochets 2
Profondeur de serrage (mm) 200
Profondeur du pied de crochet (mm) 200
Portée de serrage max. (tirage extérieur) (mm) 250
Marque Kukko

Numéros d'articles

Numéro d'article 9M730821
UBB 500719672809
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 44-4
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.