text.skipToContent
text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.
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
Extracteurs
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
Produits chimiques et rubans
Produits de sécurité
Usinage
Équipement de soudage, de brasage et de gaz
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
Outils à main
Serrages et extracteur
Extracteurs
Extracteurs
E9019.020.010
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
Extracteur 20-10+ profondeur de serrage 100 mm envergure 120 mm 4,5 t KUKKO
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
E9019.020.010
Modèle
Autre
Largeur de clé (mm)
17
Force de traction max. (N)
4.5
Nombre de crochets
2
Bras réversibles
Oui
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Autre
Largeur de clé (mm)
17
Force de traction max. (N)
4.5
Nombre de crochets
2
Bras réversibles
Oui
Profondeur de serrage (mm)
100
Profondeur du pied de crochet (mm)
100
Portée de serrage (tirage intérieur) (mm)
70 - 70
Portée de serrage max. (tirage extérieur) (mm)
120
Avec réglage rapide
Oui
Marque
Kukko
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
E9019.020.010
EAN
4021176644856
UBB
500504773929
UNSPSC
27111712
N° Article du fabricant
20-10+