Extracteurs
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
Serrages et extracteur
Extracteurs
Extracteurs
2X804910
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
Extracteur 110-20 profondeur de serrage 150 mm envergure 200 mm KUKKO
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
2X804910
Force de traction max. (N)
39.24
Nombre de crochets
2
Bras réversibles
Oui
Profondeur de serrage (mm)
150
Profondeur du pied de crochet (mm)
150
Portée de serrage (tirage intérieur) (mm)
200-200
Portée de serrage max. (tirage extérieur) (mm)
200
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Force de traction max. (N)
39.24
Nombre de crochets
2
Bras réversibles
Oui
Profondeur de serrage (mm)
150
Profondeur du pied de crochet (mm)
150
Portée de serrage (tirage intérieur) (mm)
200-200
Portée de serrage max. (tirage extérieur) (mm)
200
Marque
Kukko
Code Douanier
82055980
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2X804910
EAN
4021176923807
UBB
500581608428
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
110-20