text.skipToContent text.skipToNavigation

Extracteur 110-10 profondeur de serrage 100 mm envergure 120 mm KUKKO


À deux bras. Crochets d’extraction droits et longs. Crochets réversibles pour les travaux d’extraction extérieurs et intérieurs. Les crochets sont dotés d’un goujon de sécurité et ne peuvent pas tomber , le goujon de sécurité est libéré sur simple pression d’un bouton pour inverser les crochets pour une extraction intérieure ou extérieure. Embout de broche interchangeable à partir de 110-1En inversant les bras, également utilisable comme extracteur intérieur

Numéro d'article 2C744252
Force de traction max. (N) 19.62
Nombre de crochets 2
Bras réversibles Oui
Profondeur de serrage (mm) 100
Profondeur du pied de crochet (mm) 100
Emballé par 1

Spécifications

Force de traction max. (N) 19.62
Nombre de crochets 2
Bras réversibles Oui
Profondeur de serrage (mm) 100
Profondeur du pied de crochet (mm) 100
Portée de serrage (tirage intérieur) (mm) 120-120
Portée de serrage max. (tirage extérieur) (mm) 120
Marque Kukko

Numéros d'articles

Numéro d'article 2C744252
EAN 4021176923784
UBB 500581346235
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 110-10
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.