text.skipToContent text.skipToNavigation

Extracteur à griffes crochues 14-01 profondeur de serrage 85 mm envergure 6-100


Réglable. Avec goupilles d’arrêt autobloquantes pour le réglage individuel de l’envergure et de la profondeur de serrage. Auto-serrant. Utilisation facile. Adaptation optimale des broches à l’arbre avec une pointe de broche sur 2 côtés (bille et pointe). Avec crochets d’extractions extrêmement mincesApplication : Pour l’extraction de pignons, paliers et pièces similaires lorsque l’espace est étroit

Numéro d'article 7E911784
Force de traction max. (N) 9.81
Profondeur de serrage (mm) 85
Profondeur du pied de crochet (mm) 85
Portée de serrage max. (tirage extérieur) (mm) 100
Marque Kukko
Emballé par 1

Spécifications

Force de traction max. (N) 9.81
Profondeur de serrage (mm) 85
Profondeur du pied de crochet (mm) 85
Portée de serrage max. (tirage extérieur) (mm) 100
Marque Kukko

Numéros d'articles

Numéro d'article 7E911784
EAN 4021176459559
UBB 500583081285
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 14-01
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.