text.skipToContent text.skipToNavigation

Extincteur Kuli longueur totale 1400 mm pour tête de clous D. 14 mm poids 5,3 ALBA


Partie avant forgée et trempée. Avec tube d’acier renforcé. Pour le clouage, le démontage de coffrages et le nettoyage de différents matériaux. Pour une utilisation intensive et continue. Effet de levier optimal. Murxi 1 375 kg, Kuli 1 700 kg. Avec griffe à clous et fente à clous. Pour têtes de clou jusqu’à Ø 14 mm

Numéro d'article 7C618168
Diamètre de l'alésage 14
Longueur (mm) 1400
Matériau Acier
Avec mâchoire Oui
Marque Alba
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre de l'alésage 14
Longueur (mm) 1400
Matériau Acier
Avec mâchoire Oui
Marque Alba

Numéros d'articles

Numéro d'article 7C618168
EAN 7611420105836
UBB 500583049373
UNSPSC 27111510
N° Article du fabricant 10583
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.