Enrouleurs
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
Câbles et enrouleurs
Enrouleurs
9A395837
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
Enrouleur de câble manuel Brennenstuhl H07RN-F 3G2.5 38m Noir 320mm 343 x 227 x 475mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
9A395837
Section de conducteur (mm²)
2.5
Garnissage de câble
H07RN-F
Avec blocage
Non
Nombre de prises avec contact de terre
3
Longueur de câble (m)
40
Matériau du boîtier
Plastique
Nombre de conducteurs
3
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Section de conducteur (mm²)
2.5
Garnissage de câble
H07RN-F
Avec blocage
Non
Nombre de prises avec contact de terre
3
Longueur de câble (m)
40
Matériau du boîtier
Plastique
Nombre de conducteurs
3
Degré de protection (IP)
IP44
Enroulement de câbles automatique
Non
Avec cadre porteur
Oui
Avec protection thermique
Oui
Marque
Brennenstuhl
Code Douanier
85444290
Model
Brobusta®
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9A395837
EAN
4007123061266
UBB
500651459017
UNSPSC
26121635
N° Article du fabricant
1317334