Enrouleurs
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
Câbles et enrouleurs
Enrouleurs
5W711803
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
Enrouleur de câble manuel Brennenstuhl AT-N05V3V3-F 3G1.5 50m Bleu 290mm 29 x 20 x 36cm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
5W711803
Section de conducteur (mm²)
1.5
Garnissage de câble
Autre
Avec blocage
Oui
Nombre de prises avec contact de terre
3
Longueur de câble (m)
50
Matériau du boîtier
Plastique
Nombre de conducteurs
3
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Section de conducteur (mm²)
1.5
Garnissage de câble
Autre
Avec blocage
Oui
Nombre de prises avec contact de terre
3
Longueur de câble (m)
50
Matériau du boîtier
Plastique
Nombre de conducteurs
3
Degré de protection (IP)
IP44
Enroulement de câbles automatique
Non
Avec cadre porteur
Oui
Avec protection thermique
Oui
Marque
Brennenstuhl
Code Douanier
85444290
Model
Garant®
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5W711803
EAN
4007123603435
UBB
500647311496
UNSPSC
26121635
N° Article du fabricant
1209830