text.skipToContent text.skipToNavigation

Enrouleur de câble Gen 7 Champion 40m H07RN-F 3x2,5mm² 290mm 4 connecteurs de protection.


en matière plastique - Ø 290 mm - avec 4 prises protégées contre les projections d'eau, prises de courant à contact de protection testées en matière de sécurité avec couvercles rabattables à fermeture automatique - 250 V AC - pour les utilisations les plus difficiles sur les chantiers - corps du tambour et châssis de transport en plastique robuste - poignée tournante dépliable avec 2 composants Soft-Touch pour un meilleur confort d'utilisation - interrupteur d'arrêt de rotation pour bloquer le corps du tambour - avec guide-câble et système de diagnostic HEDI DiagS correspond aux directives de la DGUV-I 203-006 (anciennement BGI 608) ainsi que de la DGUV-I 203-005 (anciennement BGI 600), K2

Article number 6O152880
Marque Hedi
Code Douanier 85444290
Packed per 1

Specifications

Marque Hedi
Code Douanier 85444290

Description

en matière plastique - Ø 290 mm - avec 4 prises protégées contre les projections d'eau, prises de courant à contact de protection testées en matière de sécurité avec couvercles rabattables à fermeture automatique - 250 V AC - pour les utilisations les plus difficiles sur les chantiers - corps du tambour et châssis de transport en plastique robuste - poignée tournante dépliable avec 2 composants Soft-Touch pour un meilleur confort d'utilisation - interrupteur d'arrêt de rotation pour bloquer le corps du tambour - avec guide-câble et système de diagnostic HEDI DiagS correspond aux directives de la DGUV-I 203-006 (anciennement BGI 608) ainsi que de la DGUV-I 203-005 (anciennement BGI 600), K2

Article numbers

Article number 6O152880
EAN 4003644020782
UBB 500729839638
UNSPSC 39120000
Manufacturer article nr  K740N2TF
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.