text.skipToContent text.skipToNavigation

Emporte-pièces TriCut+® KL D. 32,5 mm M32 pour canalisations et vissages ALFRA


Emporte-pièces à fente en acier à outils. Pour le poinçonnage rapide et sans bavure de trous ronds dans les tôles d’acier S235 et VA 1.4301. Épaisseur du matériau jusqu’à 3 mm. Pour les vissages de câble à filetage PG et métrique et les robinetteries sanitaires. Grâce au triple fendage, pas de blocage de la chute dans la matrice. Vis de traction avec filetage fin UNF. Utilisation de la vis de traction à l’aide d’une clé plate. Idéal pour les constructeurs de panneaux de commutation, les électriciens, les plombiers, l’industrie et l’artisanat. Poinçonner des matériaux à parois minces rapidement, sans effort, proprement et sans bavures, en un tour de main

Numéro d'article 4A019670
Diamètre de trou (mm) 32.5
Forme à trou Rond
Matériau à traiter Acier
Trous de clivage Oui
Marque ALFRA
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre de trou (mm) 32.5
Forme à trou Rond
Matériau à traiter Acier
Trous de clivage Oui
Marque ALFRA

Numéros d'articles

Numéro d'article 4A019670
EAN 4030266280676
UBB 500581986857
UNSPSC 27112804
N° Article du fabricant 1473
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.