text.skipToContent text.skipToNavigation

Emporte-pièces MonoCut® D. 30,5 mm ALFRA


Pour le poinçonnage rapide et sans bavure de trous ronds dans les tôles d’acier S235, les métaux non ferreux et légers, les matières plastiques. Pour les vissages de câble à filetage PG et métrique et les robinetteries sanitaires. Découpe à 3 points. Vis de traction avec filetage fin UNF. Idéal pour les constructeurs de panneaux de commutation, les électriciens, les plombiers, l’industrie et l’artisanat. Ø de 15,2 à 32,5 pour épaisseur de matériau de 2 mm, Ø à partir de 35 mm pour une épaisseur de matériau de 3 mm

Numéro d'article 4A349358
Diamètre de trou (mm) 30.5
Forme à trou Rond
Matériau à traiter Autre
Marque Alfra
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre de trou (mm) 30.5
Forme à trou Rond
Matériau à traiter Autre
Marque Alfra

Numéros d'articles

Numéro d'article 4A349358
EAN 4030266001097
UBB 500581990305
UNSPSC 27112804
N° Article du fabricant 1093
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.