text.skipToContent text.skipToNavigation

Emporte-pièces MonoCut® D. 20,4 mm M20 PG 13 ALFRA


Pour le poinçonnage rapide et sans bavure de trous ronds dans les tôles d’acier S235, les métaux non ferreux et légers, les matières plastiques. Pour les vissages de câble à filetage PG et métrique et les robinetteries sanitaires. Découpe à 3 points. Vis de traction avec filetage fin UNF. Idéal pour les constructeurs de panneaux de commutation, les électriciens, les plombiers, l’industrie et l’artisanat. Ø de 15,2 à 32,5 pour épaisseur de matériau de 2 mm, Ø à partir de 35 mm pour une épaisseur de matériau de 3 mm

Numéro d'article 3T679838
Diamètre de trou (mm) 20.4
Forme à trou Rond
Matériau à traiter Autre
Diamètre de trou Autre
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre de trou (mm) 20.4
Forme à trou Rond
Matériau à traiter Autre
Diamètre de trou Autre

Numéros d'articles

Numéro d'article 3T679838
EAN 4030266000403
UBB 500581899738
UNSPSC 27112804
N° Article du fabricant 1033
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.