text.skipToContent text.skipToNavigation

Emma Chaussures de sécurité Mocassin 714540 D 41 S2


Numéro d'article 2P382743
Couleur Noir
Modèle Bas
Imperméable Non
Type d'appareil Chaussure
Sans métal Non
Type de fermeture Autre
Finition ignifugée Non
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Noir
Modèle Bas
Imperméable Non
Type d'appareil Chaussure
Sans métal Non
Type de fermeture Autre
Finition ignifugée Non
Pointure 41
Certifié ESD Non
Avec plaque de protection contre les clous Non
Avec protection métatarsienne Non
Visibilité élevée (couleurs de signal) Non
Sexe Hommes
Taille enfant Non
Type antibactérien Oui
Matériau de la semelle Autre
Matériau de surface Cuir
Coupe large Non
Rembourrage intérieur Oui
Avec embout de protection Oui
Type d'embout de protection Acier
Matériau de la doublure Autre
Orthopédique Non
Avec capuchon anti-chocs / anti-éraflures Non
Avec semelle intérieure amovible Non
Avec semelle intermédiaire Oui
Matériau de la semelle intermédiaire Plastique
Résistance au glissement selon ISO 20344: 2010 SRC
Isolation thermique de la semelle (HL) Non
Isolation thermique de la semelle contre le froid (CL) Non
Résistant au carburant et à l'huile (FO) Oui
Semelle résistante aux hydrocarbures (ORO) Non
Semelle résistante à la chaleur jusqu'à 300 ° C Non
Chaussures de catégorie de sécurité selon ISO 20345: 2010 s2
Antistatique Oui
Protection antidérapante Oui
Marque Emma
Code des marchandises 64034000
Model VENUS
Type Safety Shoes

Numéros d'articles

Numéro d'article 2P382743
EAN 8715316047152
UBB 500512847558
UNSPSC 46181605
N° Article du fabricant MM71454041
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.