text.skipToContent text.skipToNavigation

Emma Chaussures de sécurité Haut Primus XD 939868 XD 44 S3


La chaussure de sécurité pour tous les temps. Idéale pour l'Agriculture et le Bâtiment, la Primus vous protège, vous et vos pieds, et procure un confort optimal. Étanchéité en immersion totale grâce à son dessus en texture de pointe Sympatex®. La Primus offre une protection remarquable en toutes saisons et sa légèreté est surprenante ainsi que son solide maintien. Elle vous aidera à rester en forme et concentré sur votre travail.

Numéro d'article 6V501944
Couleur Multicolore
Modèle Jusqu’aux chevilles
Imperméable Oui
Type d'appareil Chaussure
Sans métal Non
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Multicolore
Modèle Jusqu’aux chevilles
Imperméable Oui
Type d'appareil Chaussure
Sans métal Non
Type de fermeture Lacets
Finition ignifugée Non
Pointure 44
Certifié ESD Non
Avec plaque de protection contre les clous Non
Avec protection métatarsienne Oui
Visibilité élevée (couleurs de signal) Non
Sexe Hommes
Taille enfant Non
Type antibactérien Oui
Matériau de la semelle Autre
Matériau de surface Cuir
Coupe large Oui
Rembourrage intérieur Oui
Avec protection de talon Non
Avec embout de protection Oui
Type d'embout de protection Acier
Matériau de la doublure Autre
Orthopédique Non
Avec capuchon anti-chocs / anti-éraflures Non
Avec semelle intérieure amovible Non
Avec semelle intermédiaire Oui
Matériau de la semelle intermédiaire Plastique
Résistance au glissement selon ISO 20344: 2010 SRC
Isolation thermique de la semelle (HL) Oui
Isolation thermique de la semelle contre le froid (CL) Oui
Résistant au carburant et à l'huile (FO) Oui
Semelle résistante aux hydrocarbures (ORO) Non
Semelle résistante à la chaleur jusqu'à 300 ° C Non
Chaussures de catégorie de sécurité selon ISO 20345: 2010 s3
Antistatique Oui
Protection antidérapante Oui
Marque Emma
Model PRIMUS
Type Safety Shoes

Numéros d'articles

Numéro d'article 6V501944
EAN 8715316093517
UBB 500632982640
UNSPSC 46181605
N° Article du fabricant MM93986844
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.