text.skipToContent text.skipToNavigation

Emma Chaussures de sécurité Haut Pluvius 937868 XD 38 S3


Numéro d'article 8A124668
Couleur Multicolore
Modèle Jusqu’aux chevilles
Imperméable Non
Type d'appareil Chaussure
Sans métal Non
Type de fermeture Lacets
Finition ignifugée Non
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Multicolore
Modèle Jusqu’aux chevilles
Imperméable Non
Type d'appareil Chaussure
Sans métal Non
Type de fermeture Lacets
Finition ignifugée Non
Pointure 38
Certifié ESD Non
Avec plaque de protection contre les clous Non
Avec protection métatarsienne Non
Visibilité élevée (couleurs de signal) Non
Sexe Hommes
Taille enfant Non
Type antibactérien Oui
Matériau de la semelle Autre
Matériau de surface Cuir
Coupe large Oui
Rembourrage intérieur Oui
Avec embout de protection Oui
Type d'embout de protection Acier
Matériau de la doublure Autre
Orthopédique Non
Avec capuchon anti-chocs / anti-éraflures Non
Avec semelle intérieure amovible Non
Avec semelle intermédiaire Oui
Matériau de la semelle intermédiaire Plastique
Résistance au glissement selon ISO 20344: 2010 SRC
Isolation thermique de la semelle (HL) Oui
Isolation thermique de la semelle contre le froid (CL) Oui
Résistant au carburant et à l'huile (FO) Oui
Semelle résistante aux hydrocarbures (ORO) Non
Semelle résistante à la chaleur jusqu'à 300 ° C Oui
Chaussures de catégorie de sécurité selon ISO 20345: 2010 s3
Antistatique Oui
Protection antidérapante Oui
Marque Emma
Model PLUVIUS
Type Safety Shoes

Numéros d'articles

Numéro d'article 8A124668
EAN 8715316095382
UBB 500632979026
UNSPSC 46181605
N° Article du fabricant MM93786838
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.