text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Emma Chaussures de sécurité Haut 762546 D 38 S3


Numéro d'article 4J310445
Couleur Multicolore
Modèle Jusqu’aux chevilles
Imperméable Oui
Type d'appareil Chaussure
Sans métal Oui
Type de fermeture Lacets
Finition ignifugée Non
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Multicolore
Modèle Jusqu’aux chevilles
Imperméable Oui
Type d'appareil Chaussure
Sans métal Oui
Type de fermeture Lacets
Finition ignifugée Non
Pointure 38
Certifié ESD Non
Avec plaque de protection contre les clous Non
Avec protection métatarsienne Oui
Visibilité élevée (couleurs de signal) Non
Sexe Hommes
Taille enfant Non
Type antibactérien Oui
Matériau de la semelle Autre
Matériau de surface Cuir
Coupe large Non
Rembourrage intérieur Oui
Avec protection de talon Non
Avec embout de protection Oui
Type d'embout de protection Acier
Matériau de la doublure Autre
Orthopédique Non
Avec capuchon anti-chocs / anti-éraflures Non
Avec semelle intérieure amovible Non
Avec semelle intermédiaire Oui
Matériau de la semelle intermédiaire Plastique
Résistance au glissement selon ISO 20344: 2010 SRC
Isolation thermique de la semelle (HL) Non
Isolation thermique de la semelle contre le froid (CL) Non
Résistant au carburant et à l'huile (FO) Oui
Semelle résistante aux hydrocarbures (ORO) Non
Semelle résistante à la chaleur jusqu'à 300 ° C Non
Chaussures de catégorie de sécurité selon ISO 20345: 2010 s3
Antistatique Oui
Protection antidérapante Oui
Marque Emma
Model NESTOR

Numéros d'articles

Numéro d'article 4J310445
EAN 8715316075001
UBB 500512828178
UNSPSC 46181605
N° Article du fabricant MM76254638
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.