text.skipToContent text.skipToNavigation

Emma Chaussures de sécurité Haut 730548 D 44 S3


La chaussure de sécurité qui voit large. La version haute de la LEO, une botte très complète, créée pour s'adapter à toutes les problématiques du secteur du bâtiment. Un embout protecteur en acier, un autre, extérieur, en PU et une semelle extérieure renforcée extrêmement résistante. La Lukas est idéale pour les pieds légèrement plus larges que la moyenne car elle est disponible dans un vaste choix de tailles.

Numéro d'article 0R374015
Couleur Noir
Modèle Jusqu’aux chevilles
Imperméable Non
Type d'appareil Chaussure
Sans métal Non
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Noir
Modèle Jusqu’aux chevilles
Imperméable Non
Type d'appareil Chaussure
Sans métal Non
Type de fermeture Lacets
Finition ignifugée Non
Pointure 44
Certifié ESD Non
Avec plaque de protection contre les clous Non
Avec protection métatarsienne Non
Visibilité élevée (couleurs de signal) Non
Sexe Hommes
Taille enfant Non
Type antibactérien Oui
Matériau de la semelle Autre
Matériau de surface Cuir
Coupe large Non
Rembourrage intérieur Oui
Avec protection de talon Non
Avec embout de protection Oui
Type d'embout de protection Acier
Matériau de la doublure Autre
Orthopédique Non
Avec capuchon anti-chocs / anti-éraflures Non
Avec semelle intérieure amovible Non
Avec semelle intermédiaire Oui
Matériau de la semelle intermédiaire Plastique
Résistance au glissement selon ISO 20344: 2010 SRC
Isolation thermique de la semelle (HL) Non
Isolation thermique de la semelle contre le froid (CL) Non
Résistant au carburant et à l'huile (FO) Oui
Semelle résistante aux hydrocarbures (ORO) Non
Semelle résistante à la chaleur jusqu'à 300 ° C Non
Chaussures de catégorie de sécurité selon ISO 20345: 2010 s3
Antistatique Oui
Protection antidérapante Oui
Marque Emma
Model LUKAS
Type Safety Shoes

Numéros d'articles

Numéro d'article 0R374015
EAN 8715316044434
UBB 500632122734
UNSPSC 46181605
N° Article du fabricant MM73054844
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.