text.skipToContent text.skipToNavigation

Emma Chaussures de sécurité Daytona D 39 S1P

Numer artykułu 2P172156
Couleur Multicolore
Modèle Bas
Imperméable Non
Type d'appareil Chaussure
Sans métal Oui
Type de fermeture Fermeture velcro
Finition ignifugée Non

Specyfikacje

Couleur Multicolore
Modèle Bas
Imperméable Non
Type d'appareil Chaussure
Sans métal Oui
Type de fermeture Fermeture velcro
Finition ignifugée Non
Certifié ESD Oui
Avec plaque de protection contre les clous Non
Avec protection métatarsienne Non
Visibilité élevée (couleurs de signal) Non
Sexe Unisexe
Taille enfant Non
Matériau de la semelle Autre
Matériau de surface Autre
Coupe large Non
Rembourrage intérieur Oui
Avec protection de talon Non
Avec embout de protection Oui
Type d'embout de protection Fibre de verre
Matériau de la doublure Autre
Orthopédique Non
Avec capuchon anti-chocs / anti-éraflures Non
Avec semelle intérieure amovible Non
Avec semelle intermédiaire Oui
Matériau de la semelle intermédiaire Plastique
Résistance au glissement selon ISO 20344: 2010 SRC
Isolation thermique de la semelle (HL) Non
Isolation thermique de la semelle contre le froid (CL) Non
Résistant au carburant et à l'huile (FO) Oui
Semelle résistante aux hydrocarbures (ORO) Non
Semelle résistante à la chaleur jusqu'à 300 ° C Non
Chaussures de catégorie de sécurité selon ISO 20345: 2010 S1P
Antistatique Oui
Protection antidérapante Oui
Marque Emma
Model DAYTONA
Type Safety Shoes

Numery artykułów

Numer artykułu 2P172156
EAN 8715316147531
UBB 500581484259
UNSPSC 46180000
Artykuł producenta nr MM78754739
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.