text.skipToContent text.skipToNavigation

EMMA BOTTES DE SÉCURITÉ MENTO SZ 44


Numéro d'article 7V978853
Couleur Argent
Modèle Jusqu’aux chevilles
Imperméable Oui
Type d'appareil Botte
Sans métal Non
Finition ignifugée Non
Pointure 44
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Argent
Modèle Jusqu’aux chevilles
Imperméable Oui
Type d'appareil Botte
Sans métal Non
Finition ignifugée Non
Pointure 44
Certifié ESD Non
Avec plaque de protection contre les clous Oui
Avec protection métatarsienne Oui
Visibilité élevée (couleurs de signal) Non
Sexe Unisexe
Taille enfant Non
Type antibactérien Oui
Matériau de la semelle PUR (polyuréthane)
Matériau de surface Cuir
Coupe large Oui
Rembourrage intérieur Oui
Avec protection de talon Non
Avec embout de protection Oui
Type d'embout de protection Acier
Matériau de la doublure Autre
Orthopédique Non
Avec capuchon anti-chocs / anti-éraflures Non
Avec semelle intérieure amovible Non
Avec semelle intermédiaire Oui
Matériau de la semelle intermédiaire Plastique
Résistance au glissement selon ISO 20344: 2010 SRC
Isolation thermique de la semelle (HL) Non
Isolation thermique de la semelle contre le froid (CL) Non
Résistant au carburant et à l'huile (FO) Oui
Semelle résistante aux hydrocarbures (ORO) Non
Semelle résistante à la chaleur jusqu'à 300 ° C Non
Chaussures de catégorie de sécurité selon ISO 20345: 2010 s3
Antistatique Oui
Protection antidérapante Oui
Marque Emma
Model MENTO
Type Safety Boots

Numéros d'articles

Numéro d'article 7V978853
EAN 8715316023415
UBB 500632127527
UNSPSC 46181604
N° Article du fabricant MM58154844
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.