text.skipToContent text.skipToNavigation

EMMA BOTTES DE GALUS XD S3 SZ 41


Numéro d'article 4Q191246
Couleur Noir
Modèle Jusqu’aux chevilles
Imperméable Non
Type d'appareil Botte
Sans métal Non
Type de fermeture Fermeture à glissière
Finition ignifugée Non
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Noir
Modèle Jusqu’aux chevilles
Imperméable Non
Type d'appareil Botte
Sans métal Non
Type de fermeture Fermeture à glissière
Finition ignifugée Non
Pointure 41
Certifié ESD Non
Avec plaque de protection contre les clous Non
Avec protection métatarsienne Non
Visibilité élevée (couleurs de signal) Non
Sexe Unisexe
Taille enfant Non
Matériau de la semelle Caoutchouc
Matériau de surface Cuir
Coupe large Non
Rembourrage intérieur Oui
Avec protection de talon Non
Avec embout de protection Oui
Type d'embout de protection Acier
Matériau de la doublure Autre
Orthopédique Non
Avec capuchon anti-chocs / anti-éraflures Non
Avec semelle intérieure amovible Non
Avec semelle intermédiaire Oui
Matériau de la semelle intermédiaire Plastique
Résistance au glissement selon ISO 20344: 2010 SRC
Isolation thermique de la semelle (HL) Oui
Isolation thermique de la semelle contre le froid (CL) Oui
Résistant au carburant et à l'huile (FO) Oui
Semelle résistante aux hydrocarbures (ORO) Non
Semelle résistante à la chaleur jusqu'à 300 ° C Oui
Chaussures de catégorie de sécurité selon ISO 20345: 2010 s3
Antistatique Oui
Protection antidérapante Oui
Marque Emma
Model Boot
Type Safety Boots

Numéros d'articles

Numéro d'article 4Q191246
EAN 8715316103650
UBB 500707154661
UNSPSC 46180000
N° Article du fabricant MM58086641
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.