text.skipToContent text.skipToNavigation

EMMA BOTTE DE SÉCURITÉ MERULA D 49


Numéro d'article 3F819040
Couleur Argent
Modèle Jusqu’aux chevilles
Imperméable Oui
Type d'appareil Botte
Sans métal Non
Type de fermeture Autre
Finition ignifugée Non
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Argent
Modèle Jusqu’aux chevilles
Imperméable Oui
Type d'appareil Botte
Sans métal Non
Type de fermeture Autre
Finition ignifugée Non
Pointure 49
Certifié ESD Non
Avec plaque de protection contre les clous Non
Avec protection métatarsienne Non
Visibilité élevée (couleurs de signal) Non
Sexe Unisexe
Taille enfant Non
Type antibactérien Oui
Matériau de la semelle PUR (polyuréthane)
Matériau de surface Cuir
Coupe large Non
Rembourrage intérieur Oui
Avec protection de talon Non
Avec embout de protection Oui
Type d'embout de protection Acier
Matériau de la doublure Autre
Orthopédique Non
Avec capuchon anti-chocs / anti-éraflures Non
Avec semelle intérieure amovible Non
Avec semelle intermédiaire Oui
Matériau de la semelle intermédiaire Plastique
Résistance au glissement selon ISO 20344: 2010 SRC
Isolation thermique de la semelle (HL) Non
Isolation thermique de la semelle contre le froid (CL) Oui
Résistant au carburant et à l'huile (FO) Oui
Semelle résistante aux hydrocarbures (ORO) Non
Semelle résistante à la chaleur jusqu'à 300 ° C Non
Chaussures de catégorie de sécurité selon ISO 20345: 2010 s3
Antistatique Oui
Protection antidérapante Oui
Marque Emma
Model MERULA
Type Safety Boots

Numéros d'articles

Numéro d'article 3F819040
EAN 8715316119477
UBB 500672208922
UNSPSC 46181600
N° Article du fabricant MM18154849
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.