text.skipToContent text.skipToNavigation

Embouts Knipex 97 99 354


Embouts avec collier en plastique Entonnoir dinsertion en polypropylène. Résistant à la chaleur jusquà 105 °C. Matériau : E-Cu. Surface électro-étamée. Épaisseur minimale du revêtement : 3 µm. Certifié UL. Taille nominale : 2,5 mm². Contenu : 200 pièces. Couleur : bleu. Câble2.5mm²AWG14CouleurBleuL118mmL212mmd12.2mmd24.2mmS10.15mmS20.25mmQualité200Insul

Artikelnummer 3M278172
Couleur Bleu
Longueur de gaine (mm) 12
Isolé Oui
Sans halogène Non
Traitement de surface Etamé
Verpakt per 1

Specificaties

Couleur Bleu
Longueur de gaine (mm) 12
Isolé Oui
Sans halogène Non
Traitement de surface Etamé
Type de construction Standard
Section nominale (mm²) 2.5
Pour conducteurs protégés contre le court-circuit Non
Emballage en bande Non
Matériau Cuivre
Avec drapeau de marquage Non
Matériau de l'isolation Polypropylène
Taille AWG 14
Marque Knipex
Type Wire End Ferrule

Omschrijving

Embouts avec collier en plastique Entonnoir dinsertion en polypropylène. Résistant à la chaleur jusquà 105 °C. Matériau : E-Cu. Surface électro-étamée. Épaisseur minimale du revêtement : 3 µm. Certifié UL. Taille nominale : 2,5 mm². Contenu : 200 pièces. Couleur : bleu. Câble2.5mm²AWG14CouleurBleuL118mmL212mmd12.2mmd24.2mmS10.15mmS20.25mmQualité200InsulationPPMMatériauCuivreSurfaceÉtamée

Artikelnummers

Artikelnummer 3M278172
EAN 4003773076551
UBB 500641813943
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 97 99 354
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.