text.skipToContent text.skipToNavigation

Embouts Knipex 97 99 352


Embouts avec collier en plastique Entonnoir dinsertion en polypropylène. Résistant à la chaleur jusquà 105 °C. Matériau : E-Cu. Surface électro-étamée. Épaisseur minimale du revêtement : 3 µm. Certifié UL. Taille nominale : 1 mm². Contenu : 200 pièces. Couleur : rouge. Câble1mm²AWG18CouleurRougeL116mmL210mmd11.4mmd23mmS10.15mmS20.25mmQualité200Insolatio

Numéro d'article 9W187652
Couleur Red
Longueur de gaine (mm) 10
Isolé Oui
Sans halogène Non
Traitement de surface Etamé
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Red
Longueur de gaine (mm) 10
Isolé Oui
Sans halogène Non
Traitement de surface Etamé
Type de construction Standard
Section nominale (mm²) 1
Pour conducteurs protégés contre le court-circuit Non
Emballage en bande Non
Matériau Cuivre
Avec drapeau de marquage Non
Matériau de l'isolation Polypropylène
Taille AWG Autre
Marque Knipex
Type Wire End Ferrule

La description

Embouts avec collier en plastique Entonnoir dinsertion en polypropylène. Résistant à la chaleur jusquà 105 °C. Matériau : E-Cu. Surface électro-étamée. Épaisseur minimale du revêtement : 3 µm. Certifié UL. Taille nominale : 1 mm². Contenu : 200 pièces. Couleur : rouge. Câble1mm²AWG18CouleurRougeL116mmL210mmd11.4mmd23mmS10.15mmS20.25mmQualité200InsolationPPMMatériauCuivreSurface Etamée

Numéros d'articles

Numéro d'article 9W187652
EAN 4003773076537
UBB 500641813521
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 97 99 352
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.