text.skipToContent text.skipToNavigation

Embouts Knipex 97 99 351


Embouts avec collier en plastique Entonnoir dinsertion en polypropylène. Résistant à la chaleur jusquà 105 °C. Matériau : E-Cu. Surface électro-étamée. Épaisseur minimale du revêtement : 3 µm. Certifié UL. Taille nominale : 0,75 mm². Contenu : 200 pièces. Couleur : gris. Câble0.75mm²AWG18Couleur grisL116mmL210mmd11.2mmd22.8mmS10.15mmS20.25mmQualité200In

Numéro d'article 3S409130
Couleur Gris
Longueur de gaine (mm) 10
Isolé Oui
Sans halogène Non
Traitement de surface Etamé
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Gris
Longueur de gaine (mm) 10
Isolé Oui
Sans halogène Non
Traitement de surface Etamé
Type de construction Standard
Section nominale (mm²) 0.75
Pour conducteurs protégés contre le court-circuit Non
Emballage en bande Non
Matériau Cuivre
Avec drapeau de marquage Non
Matériau de l'isolation Polypropylène
Taille AWG 18
Marque Knipex
Type Wire End Ferrule

La description

Embouts avec collier en plastique Entonnoir dinsertion en polypropylène. Résistant à la chaleur jusquà 105 °C. Matériau : E-Cu. Surface électro-étamée. Épaisseur minimale du revêtement : 3 µm. Certifié UL. Taille nominale : 0,75 mm². Contenu : 200 pièces. Couleur : gris. Câble0.75mm²AWG18Couleur grisL116mmL210mmd11.2mmd22.8mmS10.15mmS20.25mmQualité200InsulationPPMMatériauCuivreSurfaceÉtamée

Numéros d'articles

Numéro d'article 3S409130
EAN 4003773076520
UBB 500641813372
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 97 99 351
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.