text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Embouts Knipex 97 99 350


Embouts avec collier en plastique Entonnoir dinsertion en polypropylène. Résistant à la chaleur jusquà 105 °C. Matériau : E-Cu. Surface électro-étamée. Épaisseur minimale du revêtement : 3 µm. Certifié UL. Taille nominale : 0,5 mm². Contenu : 200 pièces. Couleur : blanc. Câble0.5mm²AWG20CouleurblancL116mmL210mmd11mmd22.6mmS10.15mmS20.25mmQualité200Insul

Numéro d'article 8F091444
Couleur Blanc
Longueur de gaine (mm) 10
Isolé Oui
Sans halogène Non
Traitement de surface Etamé
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Blanc
Longueur de gaine (mm) 10
Isolé Oui
Sans halogène Non
Traitement de surface Etamé
Type de construction Standard
Section nominale (mm²) 0.5
Pour conducteurs protégés contre le court-circuit Non
Emballage en bande Non
Matériau Cuivre
Avec drapeau de marquage Non
Matériau de l'isolation Polypropylène
Taille AWG 20
Marque Knipex

La description

Embouts avec collier en plastique Entonnoir dinsertion en polypropylène. Résistant à la chaleur jusquà 105 °C. Matériau : E-Cu. Surface électro-étamée. Épaisseur minimale du revêtement : 3 µm. Certifié UL. Taille nominale : 0,5 mm². Contenu : 200 pièces. Couleur : blanc. Câble0.5mm²AWG20CouleurblancL116mmL210mmd11mmd22.6mmS10.15mmS20.25mmQualité200InsulationPPMMatériauCuivreSurfaceÉtamée

Numéros d'articles

Numéro d'article 8F091444
EAN 4003773076513
UBB 500641813117
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 97 99 350
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.