text.skipToContent text.skipToNavigation

Embouts Knipex 97 99 337


Embouts avec collier en plastique Entonnoir dinsertion en polypropylène. Résistant à la chaleur jusquà 105 °C. Matériau : E-Cu. Surface électro-étamée. Épaisseur minimale du revêtement : 3 µm. Certifié UL. Taille nominale : 10 mm². Contenu : 100 pièces. Couleur : rouge. Câble10mm²AWG8CouleurRougeL122mmL212mmd14.5mmd27.6mmS10.2mmS20.4mmQuantité100Insulat

Numéro d'article 6H915306
Couleur Red
Longueur de gaine (mm) 12
Isolé Oui
Sans halogène Non
Traitement de surface Etamé
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Red
Longueur de gaine (mm) 12
Isolé Oui
Sans halogène Non
Traitement de surface Etamé
Type de construction Standard
Section nominale (mm²) 10
Pour conducteurs protégés contre le court-circuit Non
Emballage en bande Non
Matériau Cuivre
Avec drapeau de marquage Non
Matériau de l'isolation Polypropylène
Taille AWG 8
Marque Knipex
Type Wire End Ferrule

La description

Embouts avec collier en plastique Entonnoir dinsertion en polypropylène. Résistant à la chaleur jusquà 105 °C. Matériau : E-Cu. Surface électro-étamée. Épaisseur minimale du revêtement : 3 µm. Certifié UL. Taille nominale : 10 mm². Contenu : 100 pièces. Couleur : rouge. Câble10mm²AWG8CouleurRougeL122mmL212mmd14.5mmd27.6mmS10.2mmS20.4mmQuantité100InsulationPPMMatériauCuivreSurfaceÉtamée

Numéros d'articles

Numéro d'article 6H915306
EAN 4003773076483
UBB 500641812531
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 97 99 337
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.