text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Embout Wera Torx 867/1 Z BO TX 30 x 25


867/1 Z Embouts TORX® BO avec alésage, TX 30 x 25 mmEmbouts de qualité supérieure pour vis à tête cylindrique TORX®. Le trou dans l'embout et la goupille dans la vis TORX® BO empêchent un desserrage non autorisé. Connexion de sécurité. Résistants, pour une utilisation universelle. Hexagonal 1/4" , convient pour le maintien d'outils selon DIN ISO 1173-D

Numéro d'article 81582.030.026
Taille de bit (mm)
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Taille de bit (mm) 30
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Bilatéral Non
Type de tête croisée Autre
Marque Wera
Model 867/1 Z TORX BO

La description

867/1 Z Embouts TORX® BO avec alésage, TX 30 x 25 mmEmbouts de qualité supérieure pour vis à tête cylindrique TORX®. Le trou dans l'embout et la goupille dans la vis TORX® BO empêchent un desserrage non autorisé. Connexion de sécurité. Résistants, pour une utilisation universelle. Hexagonal 1/4" , convient pour le maintien d'outils selon DIN ISO 1173-D 6.3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81582.030.026
EAN 4013288015907
UBB 203232030403
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05066525001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.