text.skipToContent text.skipToNavigation

Embout Wera Torx 867/1 Z BO TX 10 x 25mm


867/1 Z Embouts TORX® BO avec alésage, TX 10 x 25 mmAbouts de qualité supérieure pour vis à tête cylindrique TORX®. Le trou dans l'embout et la goupille dans la vis TORX® BO empêchent un desserrage non autorisé. Connexion de sécurité. Résistants, pour une utilisation universelle. Hexagonal 1/4" , convient pour le maintien d'outils selon DIN ISO 1173-D 6.3.

Numéro d'article 81582.010.026
Taille de bit (mm)
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Taille de bit (mm) 10
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Bilatéral Non
Type de tête croisée Autre
Marque Wera
Poids par pièce (g) 7.5
Code Douanier 8207903000
Model 867/1 Z TORX BO
Type Screwdriver Bit

La description

867/1 Z Embouts TORX® BO avec alésage, TX 10 x 25 mmAbouts de qualité supérieure pour vis à tête cylindrique TORX®. Le trou dans l'embout et la goupille dans la vis TORX® BO empêchent un desserrage non autorisé. Connexion de sécurité. Résistants, pour une utilisation universelle. Hexagonal 1/4" , convient pour le maintien d'outils selon DIN ISO 1173-D 6.3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81582.010.026
EAN 4013288015853
UBB 203232029843
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05066500001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.