text.skipToContent text.skipToNavigation

Embout Wera Torx 867/1 TX 50 x 35mm


867/1 Embouts TORX®, TX 50 x 35 mmAbouts premium pour vis à tête cylindrique TORX®. 1/4" , hexagonal, convient pour les outils de maintien selon DIN ISO 1173-D 6.3.

Numéro d'article 81563.663.300
Taille de bit (mm)
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 35
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Taille de bit (mm) 50
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 35
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Bilatéral Non
Marque Wera
Poids par pièce (g) 13
Code Douanier 8207903000
Model 867/1Z
Type Torx Screwdriver Bit

La description

867/1 Embouts TORX®, TX 50 x 35 mmAbouts premium pour vis à tête cylindrique TORX®. 1/4" , hexagonal, convient pour les outils de maintien selon DIN ISO 1173-D 6.3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81563.663.300
EAN 4013288031181
UBB 500504494419
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05066330001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.