text.skipToContent text.skipToNavigation

Embout Wera Torx 867/1 TX 5 x 25mm


867/1 Embouts TORX®, TX 5 x 25 mmPremium bits for TORX® socket screws. 1/4" , hexagonal, convient pour les outils de maintien selon DIN ISO 1173-D 6.3.

Numéro d'article 81563.664.920
Taille de bit (mm)
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Taille de bit (mm) 5
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Bilatéral Non
Marque Wera
Poids par pièce (g) 4.2
Model 867/1 TORX
Type Screwdriver Bit

La description

867/1 Embouts TORX®, TX 5 x 25 mmPremium bits for TORX® socket screws. 1/4" , hexagonal, convient pour les outils de maintien selon DIN ISO 1173-D 6.3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81563.664.920
EAN 4013288030405
UBB 500504493676
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05066492001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.