text.skipToContent text.skipToNavigation

Embout Wera 3867/4 TORX® BO TX 30 x 89


3867/4 Embouts TORX® BO avec alésage, inox, TX 30 x 89 mmDes embouts de haute qualité en acier inoxydable pour les vis TORX® encastrées. Les embouts Wera stainless sont fabriqués en acier inoxydable, ce qui empêche la formation de rouille inesthétique. Hexagone ¼" , convient aux supports selon DIN ISO 1173-F 6.3.

Numéro d'article 81577.030.089
Taille de bit (mm)
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 89
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Emballé par 1

Spécifications

Taille de bit (mm) 30
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 89
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Bilatéral Non
Type de tête croisée Autre
Marque Wera
Poids par pièce (g) 18
Model 3867/4 BO
Type Torx Screwdriver Bit

La description

3867/4 Embouts TORX® BO avec alésage, inox, TX 30 x 89 mmDes embouts de haute qualité en acier inoxydable pour les vis TORX® encastrées. Les embouts Wera stainless sont fabriqués en acier inoxydable, ce qui empêche la formation de rouille inesthétique. Hexagone ¼" , convient aux supports selon DIN ISO 1173-F 6.3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81577.030.089
EAN 4013288115584
UBB 500511639758
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05071094001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.