Pomac Automation B.V.
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
Tournevis , embout & clé mâle
Embouts
Embouts
G0556.001.232
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
Embout Stahlwille tournevis Hex C 8 L.32mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
DIN 3128, pour vis cruciforme (Phillips).
Description complète
Numéro d'article
G0556.001.232
Système à vis
Croix
Taille
2
Longueur totale (mm)
32
Isolé 1 000 V
Non
Adapté à une utilisation avec un impact
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Système à vis
Croix
Taille
2
Longueur totale (mm)
32
Isolé 1 000 V
Non
Adapté à une utilisation avec un impact
Non
Dimension de raccordement
5/16 pouce
Fixation par bille à ressort
Non
Avec trou
Non
Dimension de raccordement (mm)
0.313
Bilatéral
Non
Type de tête croisée
Phillips
Marque
Stahlwille
Poids par pièce (g)
10
Type
Phillips Screwdriver Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
G0556.001.232
EAN
4018754010646
UBB
203122423148
UNSPSC
31161507
N° Article du fabricant
08030002