Pomac Automation B.V.
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
Tournevis , embout & clé mâle
Embouts
Embouts
G0596.004.056
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
Embout Stahlwille tournevis 6 mm L.35mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Pour vis 6 pans femelle, pour tournevis à frapper No 4030.
Description complète
Numéro d'article
G0596.004.056
Taille de bit (mm)
Système à vis
Hexagonale
Largeur de clé (mm)
6
Longueur totale (mm)
35
Isolé 1 000 V
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Taille de bit (mm)
6
Système à vis
Hexagonale
Largeur de clé (mm)
6
Longueur totale (mm)
35
Isolé 1 000 V
Non
Adapté à une utilisation avec un impact
Oui
Dimension de raccordement
3/8 pouces
Fixation par bille à ressort
Non
Avec trou
Non
Dimension de raccordement (mm)
0.375
Bilatéral
Non
Type de tête croisée
Sans
Marque
Stahlwille
Poids par pièce (g)
17
Type
Hex Screwdriver Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
G0596.004.056
EAN
4018754012145
UBB
203122680614
UNSPSC
31161507
N° Article du fabricant
08420006