Pomac Automation B.V.
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
Tournevis , embout & clé mâle
Embouts
Embouts
G0561.001.421
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
Embout Stahlwille douille tournevis T 45 Hex C 6,3 L.25mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Pour vis TORX®.
Description complète
Numéro d'article
G0561.001.421
Système à vis
Torx
Longueur totale (mm)
25
Taille (TX)
45
Isolé 1 000 V
Non
Adapté à une utilisation avec un impact
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Système à vis
Torx
Longueur totale (mm)
25
Taille (TX)
45
Isolé 1 000 V
Non
Adapté à une utilisation avec un impact
Non
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Fixation par bille à ressort
Non
Avec trou
Non
Dimension de raccordement (mm)
0.25
Bilatéral
Non
Type de tête croisée
Sans
Marque
Stahlwille
Poids par pièce (g)
6
Code des marchandises
8207903000
Type
Torx Screwdriver Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
G0561.001.421
EAN
4018754011322
UBB
203122687643
UNSPSC
31161507
N° Article du fabricant
08130045